| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1764-0-0059 Herst.-Nr.: 1764-0-0059 EAN/GTIN: 4011395181508 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Daten-Kommunikations-Technik, DKS-System Sockel, Sockel,XLR-Einbaustecker Neutrik, Typ MP, Sockel XLR-Einbaustecker Neutrik Typ MP Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | XLR | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | anthrazit | RAL-Nummer (ähnlich): | 7021 | Befestigungsart: | sonstige | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, XLR Abdeckung, Anschlussdose XLR, Chassissteckdose XLR, Steckdose XLR, XLR Dose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Sockel |
| | |
| |