Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Rahmen nea, Rahmen 3-fach, waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4394
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4394
EAN/GTIN:
     4011395125861
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jaeger 3fach abdeckrahmen
Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Rahmen nea, Rahmen 3-fach, waagerecht, Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Waagerecht.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Platin
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.