Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Rahmen, Rahmen 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4313
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4313
EAN/GTIN:
     4011395082287
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2 fach rahmen bj weiß
Unterputz-Schalterprogramme, impuls, Rahmen, Rahmen 2-fach, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2510
ab € 7,85*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2411
ab € 4,11*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4133
ab € 9,66*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4312
ab € 4,00*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2429
ab € 6,80*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2528
ab € 10,59*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4134
ab € 15,84*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2437
ab € 10,72*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2536
ab € 14,65*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-3591
ab € 23,38*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4135
ab € 23,19*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4314
ab € 10,76*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2445
ab € 16,44*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-2544
ab € 21,46*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-3641
ab € 37,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.