Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, future®, Rahmen, Rahmen 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4177
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4177
EAN/GTIN:
     4011395012550
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 5-fach
Unterputz-Schalterprogramme, future®, Rahmen, Rahmen 4-fach, Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4168
ab € 2,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4173
ab € 2,25*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4169
ab € 2,71*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4174
ab € 2,52*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4170
ab € 5,65*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4175
ab € 5,35*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4171
ab € 9,66*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4172
ab € 15,47*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4176
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.