Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Rahmen, Rahmen 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1725-0-0563
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1725-0-0563
EAN/GTIN:
     4011395095904
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen busch jäger
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Rahmen, Rahmen 3-fach, Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0548
ab € 1,47*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0662
ab € 2,25*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0555
ab € 2,56*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0571
ab € 7,83*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0589
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.