| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1724-0-2797 Herst.-Nr.: 1724-0-2797 EAN/GTIN: 4011395006504 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Antennensteckdosen mit 3 Anschlüssen, Zentralscheibe Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen. Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | Koaxial-Antennensteckdose | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | anodisiert/eloxiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Titan | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |