| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1724-0-0962 Herst.-Nr.: 1724-0-0962 EAN/GTIN: 4011395089200 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder, Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | D-Subminiatur | Tragring: | true | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |