| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1724-0-0194 Herst.-Nr.: 1724-0-0194 EAN/GTIN: 4011395081808 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Antennensteckdosen mit 2 Anschlüssen, Zentralscheibe Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen. Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | Koaxial-Antennensteckdose | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |