| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-3766 Herst.-Nr.: 1710-0-3766 EAN/GTIN: 4011395087862 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, pur edelstahl, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo), Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | sonstige | Tragring: | false | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Telefondose, Verbinderdosenabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, blinddeckel edelstahl, Zentralscheibe |
| | |
| |