| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-3752 Herst.-Nr.: 1710-0-3752 EAN/GTIN: 4011395086759 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, pur edelstahl, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Leitungsauslass, Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Material: Edelstahl Anti fingerprint. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | Kabelauslass | Tragring: | true | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Edelstahl | Befestigungsart: | Befestigung mit Kralle und Schraube | Zugentlastung: | true | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |