Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-triton® Sensoren für KNX, Busch-triton® future linear, Busch-triton®-Schiebedeckelrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1710-0-3680
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-3680
EAN/GTIN:
     4011395074695
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Rahmen
Systemtechnik, Busch-triton® Sensoren für KNX, Busch-triton® future linear, Busch-triton®-Schiebedeckelrahmen, Schiebedeckelrahmen Busch-triton® 1-fach Für Reflex SI-Einsätze 20 EUCKS-xxx, 2531-xxx, 1803-02xxx oder 2147 U-xxx. Nennspannung: 250 V Nennstrom: 16 A Montagehöhe: 0,3 m
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Mit Klappdeckel:
true
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: busch jaeger klappdeckel aluminium, klappdeckel, busch jäger klappdeckel, Schiebedeckelrahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3406
ab € 11,54*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3409
ab € 8,23*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3516
ab € 11,50*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3418
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.