| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-3655 Herst.-Nr.: 1710-0-3655 EAN/GTIN: 4011395065754 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Kleinsteckdosen, Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | sonstige | Tragring: | true | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Befestigungsart: | Befestigung mit Kralle und Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |