| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-0698 Herst.-Nr.: 1710-0-0698 EAN/GTIN: 4011395070512 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für BNC-, TNC-Buchsen, Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | BNC/TNC | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Befestigungsart: | Befestigung mit Kralle und Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Zentralscheibe |
| | |
| |