Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Icelight, Busch-iceLight® Set Nachtlicht, Busch-iceLight® Set Deckenlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1510-0-0018
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1510-0-0018
EAN/GTIN:
     4011395150214
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Nachtlicht
nachtlicht weiß
Elektronik, Busch-Icelight, Busch-iceLight® Set Nachtlicht, Busch-iceLight® Set Deckenlicht, Busch-iceLight® Set Deckenlicht Komplettset Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U. Bestehend aus Deckenmodul, Eine Lichtrichtung 2068/21. Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß) Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 86 mm x 86 mm x 45 mm EN 62031 / VDE 0715-5 v. Jan. 2009
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder (beleuchtung), nachtlicht busch jäger, Busch-iceLight® Set Deckenlicht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.