Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Temperaturregler, Temperaturregler mit Fernfühler, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1032-0-0497
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1032-0-0497
EAN/GTIN:
     4011395106914
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Temperaturregler, Temperaturregler mit Fernfühler, 16 A, Raumtemperaturregler-Einsatz Mit Schließerkontakt Mit Fernfühler und thermischer Rückführung. Für elektrische Fußbodenheizung. Mit Spreizbefestigung Öffnung des Relaiskontaktes, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird. Fühlerlänge: 4 m. Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C. Einstellbereich: +10 bis +50° C. Anschlussleitung: 1mm² bis 2,5 mm² Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K). Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A, bei cos ? 1 EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3558
ab € 12,11*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3566
ab € 12,13*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3567
ab € 12,11*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3555
ab € 4,37*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3669
ab € 9,00*
Zubehör
Busch-Jaeger
1710-0-3556
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.