Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-5603256
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5603256
EAN/GTIN:
     4017918955021
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Diese systemspezifischen Übergabemodule für DeltaV-Baugruppen werden in Kombination mit den jeweiligen Systemkabeln eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.05 A
Tiefe:
71 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
126 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.