Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000040484 Herst.-Nr.: 5020768 EAN/GTIN: 4017918095123 |
| |
|
| | |
| Einlegebrücke, bestehend aus 3x 2-Einzelbrücken, Polzahl: 6, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 6 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Isoliert: | false | Mit Berührungsschutz: | false | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,006* | € 2,836* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,137* | € 3,017* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,3124* | € 3,2524* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,34* | € 3,29* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,34773* | € 3,29773* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|