Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3281104
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3281104
EAN/GTIN:
     4055626620565
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemme phoenix contact
durchgangsklemme
durchgangsklemme push-in
Freie Wahl der Anschlusstechnik - Anforderungen für interne und externe Verdrahtung gleichzeitig erfüllen, da unterschiedliche Anschlussarten in einer Klemme. Komfortabler Ringkabelschuh-Anschluss durch das Schraubanschlussprinzip mit federnd geführter Schraube, wartungsfrei mit integrierter Schraubensicherung. Einfach und werkzeuglos direkt stecken mit dem Push-in-Mehrleiteranschluss. Einfache Potenzialverteilung mit zeitsparendem Steckbrückensystem. Sicherheit für Benutzer Dank integriertem Berührschutz. Maximale Übersicht durch großflächige Beschriftung und Kennzeichnung jeder Klemmstelle. Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
15.5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
33.5 mm
Länge:
42 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
schwarz
Etagen intern gebrückt:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5664*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0264*
€ 1,22142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8564*
€ 1,01912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7864*
€ 0,93582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7464*
€ 0,88822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7164*
€ 0,85252
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5664*
€ 0,67402
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
0804271
ab € 40,1985*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1212560
ab € 7,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212694
ab € 9,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 318,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0824488
ab € 1,79027*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.