Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3281103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3281103
EAN/GTIN:
     4055626507620
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemme phoenix contact
durchgangsklemme
Komfortabler Ringkabelschuh-Anschluss durch das Schraubanschlussprinzip mit federnd geführter Schraube, wartungsfrei mit integrierter Schraubensicherung. Einfache Potenzialverteilung mit zeitsparendem Steckbrückensystem. Sicherheit für Benutzer Dank integriertem Berührschutz. Maximale Übersicht durch großflächige Beschriftung und Kennzeichnung jeder Klemmstelle. Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
15.5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
33.5 mm
Länge:
42 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
schwarz
Etagen intern gebrückt:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,538*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
0804271
ab € 40,1485*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1212560
ab € 7,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212694
ab € 9,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 318,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0824488
ab € 1,79027*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.