Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587089
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240930
EAN/GTIN:
     4046356710374
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg7
Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0612*
€ 0,1047*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,39*
€ 7,87*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,602*
€ 8,182*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,30*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,868*
€ 8,528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,094* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424558
ab € 0,112*
Zubehör
Phoenix Contact
3240680
ab € 75,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3240838
ab € 57,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.