Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721-01439162
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3214699
EAN/GTIN:
     4046356616270
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel, Länge: 78,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2934*
€ 0,3934*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2872*
€ 0,3943*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2978*
€ 0,3978*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,28*
€ 0,45*
3 Tage
34
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3434*
€ 0,40865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2934*
€ 0,34915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.