Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000038856 Herst.-Nr.: 3212303 EAN/GTIN: 4046356623209 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 114,3 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 41,9 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,579* | € 0,829* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,616* | € 0,876* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,64* | € 0,91* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,64042* | € 0,91042* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6653* | € 0,9453* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|