Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000053180 Herst.-Nr.: 3212168 EAN/GTIN: 4046356918367 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 70,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,7 mm, Farbe: orange Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | orange | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,45* | € 0,60* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,4744* | € 0,6244* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,495* | € 0,655* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5134* | € 0,6734* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5195* | € 0,6795* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|