Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000038746
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211802
EAN/GTIN:
     4046356482677
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
35.3 mm
Länge:
77 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7562*
€ 0,9862*
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,83723*
€ 1,08723*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,09*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8707*
€ 1,1307*
5 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8811*
€ 1,1411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9862*
€ 1,17358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9462*
€ 1,12598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8762*
€ 1,04268
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7562*
€ 0,89988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3208979
ab € 0,2484*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 29,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.