Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000038726 Herst.-Nr.: 3211647 EAN/GTIN: 4046356428385 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 102,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 50,2 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,3456* | € 0,4556* | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,413* | € 0,553* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,37* | € 0,57* | | | | | 32 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,434* | € 0,574* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,38423* | € 0,59423* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|