Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0371517
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210303
EAN/GTIN:
     4046356904735
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Abschlussdeckel, Länge: 58,7 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24533*
€ 0,34533*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,35*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2549*
€ 0,3549*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2482*
€ 0,3582*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2586*
€ 0,3586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,34533*
€ 0,41094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33533*
€ 0,39904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29533*
€ 0,35144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28533*
€ 0,33954
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24533*
€ 0,29194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,2665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.