Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussstecker


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3208723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3208723
EAN/GTIN:
     4055626437552
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stecker für vier Stromwandler, mit jeweils voreilendem Wandlerkurzschluss
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
74.4 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
57.3 mm
Länge:
40 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,334*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 65,304*
€ 77,71176
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,584*
€ 76,85496
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 63,024*
€ 74,99856
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 62,104*
€ 73,90376
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 61,334*
€ 72,98746
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 17,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,65556*
Zubehör
Phoenix Contact
3240018
ab € 0,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
3240023
ab € 0,1108*
Zubehör
Phoenix Contact
3240027
ab € 0,168*
Zubehör
Phoenix Contact
3241203
ab € 0,2145*
Zubehör
Phoenix Contact
3241207
ab € 0,2145*
Zubehör
Phoenix Contact
1212508
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.