Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000038371
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206432
EAN/GTIN:
     4017918976057
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Geprüft für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
39.3 mm
Länge:
62.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grün/gelb
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,2726*
€ 2,7326*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,4186*
€ 2,9086*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,51634*
€ 3,02634*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,03*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5234*
€ 3,0334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7326*
€ 3,25179
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2726*
€ 2,70439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 136,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206568
ab € 0,2972*
Zubehör
Phoenix Contact
3206209
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 29,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.