Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3206429
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206429
EAN/GTIN:
     4017918976040
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Geprüft für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
39.3 mm
Länge:
62.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7332*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9532*
€ 1,13431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9232*
€ 1,09861
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8632*
€ 1,02721
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7332*
€ 0,87251
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206568
ab € 0,2972*
Zubehör
Phoenix Contact
3206209
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.