Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000037212
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3058062
EAN/GTIN:
     4046356500357
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Kompakter Anschluss mit Ring- und Gabelkabelschuhen. Montage auf Normtragschienen oder direkt in Schaltkästen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
13 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
37 mm
Länge:
53.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,694*
€ 0,934*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7386*
€ 0,9986*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7704*
€ 1,0404*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,799*
€ 1,079*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8085*
€ 1,0885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3058017
ab € 9,703*
Zubehör
Phoenix Contact
3059647
ab € 19,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3059126
ab € 47,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3059663
ab € 4,701*
Zubehör
Phoenix Contact
3215070
ab € 96,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2770215
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
1209868
ab € 7,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0829131
ab € 4,213*
Zubehör
Phoenix Contact
0829132
ab € 1,46552*
Zubehör
Phoenix Contact
0829133
ab € 0,3578*
Zubehör
Phoenix Contact
0829134
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.