Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3049563
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3049563
EAN/GTIN:
     4046356310314
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
phönix contact durchgangsklemme gra...
durchgangsklemme phoenix contact
Für die Familie der Ein- und Zwei-Bolzenklemmen sind zwei unterschiedliche Trennplatten einsetzbar. Umfangreiches Zubehör für die sichere und komfortable Verdrahtung von Leitern bis 120 mm².
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
32 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
74.6 mm
Länge:
90.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049495
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1069621
ab € 2,2944*
Zubehör
Phoenix Contact
1136699
ab € 47,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1017448
ab € 3,055*
Zubehör
Phoenix Contact
1017450
ab € 4,702*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7845*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,41194*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.