Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000037034 Herst.-Nr.: 3048852 EAN/GTIN: 4046356517324 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 64,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,3 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,304* | € 0,424* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3234* | € 0,4534* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,33622* | € 0,47622* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3496* | € 0,4896* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3537* | € 0,4937* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|