Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3048603
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048603
EAN/GTIN:
     4046356116015
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Sicherungshalter zur Absicherung von bis zu 600 V AC. Für 10 x 38 CC-Sicherungseinsätze nach UL 4248-4. 3-polige geblockte Ausführung. Einfache Brückbarkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
54 mm
Länge:
81 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,14667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,03667*
€ 45,26364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63667*
€ 44,78764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36667*
€ 42,08634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35667*
€ 40,88444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41667*
€ 39,76584
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14667*
€ 34,68454
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009299
ab € 21,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3009300
ab € 1,4228*
Zubehör
Phoenix Contact
3009305
ab € 1,7794*
Zubehör
Phoenix Contact
3009367
ab € 64,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2812*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8489*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,68556*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,3995*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.