Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S40577681
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048328
EAN/GTIN:
     4017918954840
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Optimale Schraubendreherführung durch geschlossene Schraubenschächte.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
15.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
62 mm
Länge:
50 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
rot
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,4075*
€ 7,9543*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,46*
€ 9,14*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4681*
€ 9,1581*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,5645*
€ 9,2945*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,56534*
€ 9,29534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,9543*
€ 9,46562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,7975*
€ 9,27903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4075*
€ 7,62493
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 397,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203166
ab € 1,345*
Zubehör
Phoenix Contact
0205096
ab € 5,661*
Zubehör
Phoenix Contact
0205106
ab € 2,131*
Zubehör
Phoenix Contact
0205135
ab € 5,061*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201278
ab € 2,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0201333
ab € 2,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0711302
ab € 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0205290
ab € 0,639*
Zubehör
Phoenix Contact
0204084
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0204107
ab € 1,541*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.