Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25982919
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047170
EAN/GTIN:
     4046356055918
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abschlussdeckel, Länge: 64,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3282*
€ 0,4482*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33447*
€ 0,45447*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,47*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3477*
€ 0,4777*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,353*
€ 0,483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.