Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036593
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3042764
EAN/GTIN:
     4017918956066
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
Geprüft für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0028*
€ 1,3128*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0676*
€ 1,3976*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,45*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,11106*
€ 1,45106*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1142*
€ 1,4542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3128*
€ 1,56223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2528*
€ 1,49083
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1828*
€ 1,40753
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0028*
€ 1,19333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2381*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,7002*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 18,346*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,1946*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1874*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3218*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 14,00*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3714*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3414*
Zubehör
Phoenix Contact
3040643
ab € 0,1936*
Zubehör
Phoenix Contact
3040627
ab € 0,1936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.