Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmenverbinder
>
Artikel
Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-3042751
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3042751
EAN/GTIN:
4017918956059
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Geprüft für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Polzahl:
1
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0128*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3328*
€ 1,58603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2628*
€ 1,50273
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1928*
€ 1,41943
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0128*
€ 1,20523
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsstift
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2481*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,7402*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828746
ab € 18,256*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,66556*
Zubehör
Schirmanschlussschelle
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,1946*
Zubehör
Schirmanschlussschelle
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,19586*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Verrastung
Phoenix Contact
3040631
ab € 14,02*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3714*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3414*
Zubehör
Zugentlastung
Phoenix Contact
3040643
ab € 0,1936*
Zubehör
Zugentlastung
Phoenix Contact
3040627
ab € 0,1936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen