Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15904319
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036660
EAN/GTIN:
     4017918876609
Suchbegriffe:
Klemmenabdeckung
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Abschlussdeckel, Länge: 99,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 50,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3982*
€ 0,5382*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,56*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,42507*
€ 0,57507*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4348*
€ 0,5948*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4512*
€ 0,6112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.