Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3035182
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3035182
EAN/GTIN:
     4046356053549
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Hebelsicherungsklemme, Farbe schwarz, für 6,3 x 32 mm G-Sicherungseinsätze, mit LED für 60 V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
8.2 mm
Länge:
76.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen 10a
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2736*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,9839*
€ 14,26084
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9139*
€ 14,17754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2339*
€ 13,36834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7439*
€ 12,78524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1839*
€ 12,11884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,8736*
€ 10,55958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2736*
€ 8,65558
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206212
ab € 0,3382*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 332,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4812*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,151*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2381*
Zubehör
Phoenix Contact
0824488
ab € 1,80027*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6893*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,7002*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.