Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3033820
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3033820
EAN/GTIN:
     4046356862059
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Steckbrücke, überspringend, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 129,5 mm, Polzahl: 16, Polbelegung: 1, 6, 11, 16, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
16
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,817*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,817* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,087*
€ 6,05353
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,037*
€ 5,99403
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,347*
€ 5,17293
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,217*
€ 5,01823
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,147*
€ 4,93493
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,817*
€ 4,54223
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.