Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3024643
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3024643
EAN/GTIN:
     4017918147082
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder 32a
klemmen querverbinder
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact steckbrücke
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,374*
  
Preis gilt ab 75.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,374* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Paket
ab 75000 Pakete
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.