Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschutzleiterklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3008054
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3008054
EAN/GTIN:
     4017918091576
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Installationsschutzleiterklemme, PE/N-Block, bestehend aus einer grün-gelben Schutzleiterklemme und einer blauen Reihenklemme mit Schraubbrücke, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, Breite: 30,1 mm, Farbe: grün-gelb-blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Potenziale:
3
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
30.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
62 mm
Länge:
50 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Grundfarbe:
sonstige
Mit PE-Funktion:
true
Mit N-Trennschlitten:
false
N-Funktion möglich:
false
Mit Prüftrenner:
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,976*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,4918*
€ 27,95524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,1418*
€ 27,53874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,8218*
€ 25,96794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,626*
€ 20,97494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,266*
€ 20,54654
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,976*
€ 17,82144
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6612*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,329*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.