Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilungstrennplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3004210
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3004210
EAN/GTIN:
     4017918090708
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
durchführungsklemme phoenix contact
Abteilungstrennplatte, Länge: 60 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 48,9 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
true
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme abschlussplatten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4472*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9126*
€ 1,08599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5592*
€ 0,66545
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4594*
€ 0,54669
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4472*
€ 0,53217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.