Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2979469
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2979469
EAN/GTIN:
     4017918130374
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LED Statusanzeige je Signalpfad und Versorgungsspannung. Universelle Anwendungen von 1 mA bis 3 A Dauerstrom durch 2-Lagen-Doppelkontakt mit Hartvergoldung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.0065 A
Tiefe:
52.5 mm
Breite:
56.15 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 18,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2299026
ab € 30,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2299039
ab € 37,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2299042
ab € 45,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2299055
ab € 52,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2305952
ab € 14,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2305965
ab € 17,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2305978
ab € 18,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2305981
ab € 20,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2296731
ab € 84,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.