Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2962463
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2962463
EAN/GTIN:
     4017918087166
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Versorgungsspannungsanzeige (LED). Verpolschutzdiode. LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je Signalpfad.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Tiefe:
52 mm
Breite:
145.1 mm
Höhe:
111.8 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2961312
ab € 2,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2271471
ab € 0,45475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.