Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2908892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908892
EAN/GTIN:
     4055626733098
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Ausschnittmontage an einem vorhandenen TDC3000-Gehäuse. DSUB-Anschluss, steuerungsseitig.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0.5 A
Tiefe:
38.3 mm
Breite:
307.3 mm
Höhe:
120.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,45*
€ 1.382,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,96*
€ 1.366,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,46*
€ 1.316,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,04*
€ 1.282,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,72*
€ 1.237,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.