Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2908846
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908846
EAN/GTIN:
     4055626363530
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaismodul
Zwei FLK-Grundleisten mit 14 Stiften. Dreistöckige Schraubklemmen-Feldanschlüsse.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
63 mm
Breite:
82.5 mm
Höhe:
75.8 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 18,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 18,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 20,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
ab € 21,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2297002
ab € 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.