Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2908495
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908495
EAN/GTIN:
     4055626357683
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaismodul
Einzelne FLK-Grundleiste mit 50 Stiften. Dreistöckige Schraubklemmen-Feldanschlüsse.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
60.7 mm
Breite:
97.7 mm
Höhe:
68.8 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 32,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2289078
ab € 34,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 36,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 38,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2289104
ab € 42,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2289117
ab € 44,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2289120
ab € 48,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2289133
ab € 54,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2289573
ab € 56,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2289586
ab € 59,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2289599
ab € 63,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2289609
ab € 64,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2289625
ab € 71,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2289638
ab € 73,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2289641
ab € 77,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.