Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2908465
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908465
EAN/GTIN:
     4055626352596
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaismodul
Zwei FLK-Grundleisten mit 14 Stiften. Dreistöckige Schraubklemmen-Feldanschlüsse.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
63 mm
Breite:
82.5 mm
Höhe:
75.8 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 18,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 18,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 20,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
ab € 21,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2297002
ab € 23,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.