Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2908399
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908399
EAN/GTIN:
     4055626297705
Suchbegriffe:
Industrierelais
Übergabebaustein
Übergabemodul
phönix übergabebaustein
32-kanaliges, 24 V DC Ausgaberelaismodul mit Schraubanschluss und redundantem, 50-poligen Systemanschluss, Sicherung und Jumper in jedem Ausgangskreis, für Yokogawa ADV551 und ADV561
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.007 A
Tiefe:
60.5 mm
Breite:
217.4 mm
Höhe:
127.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,59*
€ 922,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,28*
€ 914,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,59*
€ 875,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,53*
€ 847,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,56*
€ 796,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.